› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HDFKV 16 BK

Cod. Rexel CX0709110
Cod. Produttore 0709110
Cod. EAN 4017918004934

Informazioni principali

HDFK 10-VP Morsetto passaparete a tenuta

Descrizione del prodotto

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 10 mm²

corrente nominale In

57 A

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

connessione a linguetta saldata

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10.1 mm

colore

grigio

HDFKV 16 BK