› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HDFKV 10/Z

Cod. Rexel CX0360025
Cod. Produttore 0360025
Cod. EAN 4017918001759

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 4
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello sezionatore
  • Funzione: apribile
  • Serie: SB 4-URTK/SP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Ponte commutabile

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

4

HDFKV 10/Z