Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0706016
Cod. Produttore
0706016
Cod. EAN
4017918003678

Informazioni di prodotto

Morsetto passaparete DFK-2,8 ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla connessione a vite con gabbia
  • Risparmio di tempo con morsetti a saldare o attacco Faston
  • Compatibilità con conduttori da 0,2 a 4 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella connessione elettrica fino a 18 A
  • Design compatto con larghezza di soli 6 mm
  • Materiale di qualità per una lunga durata e sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 6 mm, colore: grigio

colore

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a linguetta saldata

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1 mm²