› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HDFKV 10 GNYE

Cod. Rexel CX0311139
Cod. Produttore 0311139
Cod. EAN 4017918001322

Informazioni principali

  • Profondità: 64 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 99 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-URTK/SP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 64 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 99 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,05 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

HDFKV 10 GNYE