› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HDFK 50-VP/Z

Cod. Rexel CX0444019
Cod. Produttore 0444019
Cod. EAN 4017918002329

Informazioni principali

  • Tipo: Connessione a vite
  • Sezione conduttori: 0,75 - 50 mm²
  • Sezione dimensionamento: 35 mm²
  • Numero connessioni: 2
  • Fissaggio: Piedino PE con vite M5
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
  • Colore: Giallo-verde
  • Serie: USLKG 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, Per sezioni di collegamento 35 mm² / AWG 2 si deve utilizzare la guida di supporto Cu NS 32... o NS 35...! Per sezioni di collegamento > 35 mm² / AWG 2 si deve utilizzare la guida di supporto Cu NS 32...! In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento > 690 V occorre impiegare una copertura., numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 50 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

15,2 mm

altezza

50 mm

profondità

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 35 mm²

HDFK 50-VP/Z