› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HDFK 50-VP-DP

Cod. Rexel CX0308359
Cod. Produttore 0308359
Cod. EAN 4017918000981

Informazioni principali

  • Dispositivo di blocco: incluso
  • Dispositivo di separazione: integrato
  • Larghezza: 8,2 mm
  • Altezza: 12 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di blocco, con dispositivo di separazione, larghezza: 8,2 mm, altezza: 12 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

HDFK 50-VP-DP