› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HDFK 50-VP

Cod. Rexel CX0310211
Cod. Produttore 0310211
Cod. EAN 4017918001124

Informazioni principali

  • Serie: TS-RTK
  • Larghezza: 0,8 mm
  • Altezza: 72 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra separazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, larghezza: 0,8 mm, altezza: 72 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

0,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

HDFK 50-VP