Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0717377
Cod. Produttore
0717377
Cod. EAN
4017918892562

Informazioni di prodotto

HDFK 16/Z Morsetto passaparete

Documentazione tecnica

Scopri il HDFK 16/Z MORSETTO PASSAPARETE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'uso in vari contesti elettrici. Con il HDFK 16/Z, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e durata nel tempo, essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 16 mm²

corrente nominale In

76 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12.1 mm

colore

grigio