› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HDFK 10-VP

Cod. Rexel CX0310020
Cod. Produttore 0310020
Cod. EAN 4017918001056

Informazioni principali

  • Profondità: 41,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 72 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-URTK
  • Tipo: Piastrina terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 41,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

HDFK 10-VP