Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0707073
Cod. Produttore
0707073
Cod. EAN
4017918003852

Informazioni di prodotto

HDFK 10 Morsetto passaparete a vite

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto passaparete a vite HDFK 10, un prodotto essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione intelligente garantisce una facile installazione, rendendolo ideale per vari progetti. Con il suo design robusto e pratico, il morsetto passaparete HDFK 10 è la scelta perfetta per chi cerca performance e durabilità nel settore elettrico.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 10 mm²

corrente nominale In

57 A

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10.1 mm

colore

grigio