› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-D25-BWS-EL-AL CUSTODIA

Cod. Rexel CX1424391
Cod. Produttore 1424391
Cod. EAN 4055626371313

Informazioni principali

  • Altezza: 26 mm
  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Tipo: Custodia da incasso
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Grado protezione: Impermeabile
  • Standard: Standard
  • Serie: HC-STA-D25-BWS-EL-AL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso D25, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 26 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

26 mm

profondità

97 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-D25-BWS-EL-AL CUSTODIA