› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK CUSTOD

Cod. Rexel CX1419256
Cod. Produttore 1419256
Cod. EAN 4055626159973

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Uscite cavi: 1, diritto
  • Connessione cavo: a vite
  • Dimensione M25: standard
  • Altezza: 81,8 mm
  • Bloccaggio: longitudinale
  • Protezione: custodia protettiva
  • Serie: D7

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, M25, altezza: 81,8 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,2 mm

altezza

81,8 mm

profondità

26,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

con premistoppa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK06

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK CUSTOD