› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK CUSTOD

Cod. Rexel CX1419255
Cod. Produttore 1419255
Cod. EAN 4055626159966

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Uscite cavi: 1x M20
  • Altezza: 77,6 mm
  • Connessione cavo: a vite
  • Bloccaggio: longitudinale
  • Configurazione: 1 diritto
  • Serie: HC-STA-D07
  • Standard: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 77,6 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,2 mm

altezza

77,6 mm

profondità

26,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

con premistoppa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK06

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK CUSTOD