› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK CUSTOD

Cod. Rexel CX1419260
Cod. Produttore 1419260
Cod. EAN 4055626160115

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Uscite cavi: 1 diritto M25
  • Altezza: 60,5 mm
  • Bloccaggio: longitudinale
  • Connessione: a vite per cavo
  • Serie: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, M25, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

60,5 mm

profondità

26,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

con premistoppa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK06

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK CUSTOD