› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK CUSTODIA

Cod. Rexel CX1419278
Cod. Produttore 1419278
Cod. EAN 4055626160283

Informazioni principali

  • Materiale custodia: PA
  • Materiale coperchio: PA
  • Altezza: 25,5 mm
  • Blocco: longitudinale
  • Connessione cavo: senza vite
  • Coperchio di protezione: sì
  • Standard: Standard
  • Serie: D7

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, altezza: 25,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti porta contatti maschio

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,2 mm

altezza

25,5 mm

profondità

24,2 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK06

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-20 ... 100 °C

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK CUSTODIA