›

HC-STA-D07-BAWS-PL-BK CUSTODIA

Cod. Rexel CX1419266
Cod. Produttore 1419266
Cod. EAN 4055626160177

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Altezza: 27,9 mm
  • Bloccaggio: longitudinale
  • Connessione: senza vite
  • Tipo: custodia da incasso
  • Posizione: angolata
  • Standard: Standard
  • Serie: HC-STA-D07

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, altezza: 27,9 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, angolata

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

27,9 mm

profondità

24,2 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK06

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-D07-BAWS-PL-BK CUSTODIA