› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL CUSTODIA

Cod. Rexel CX1419252
Cod. Produttore 1419252
Cod. EAN 4055626159836

Informazioni principali

  • Altezza: 28,5 mm
  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Tipo: Custodia da incasso
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Grado protezione: Impermeabile
  • Configurazione: Angolata
  • Serie: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 28,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, angolata

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

28,5 mm

profondità

24,2 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK06

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL CUSTODIA