› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL CUSTODIA

Cod. Rexel CX1424864
Cod. Produttore 1424864
Cod. EAN 4055626382692

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Altezza: 39,4 mm
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Coperchio: PA con guarnizione
  • Protezione: Impermeabile
  • Serie: B48
  • Standard: EMC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B48, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PA, altezza: 39,4 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta

Caratteristiche tecniche

larghezza

99,2 mm

altezza

39,4 mm

profondità

162 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL CUSTODIA