› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HC-STA-B48-BWS-EMC-AL CUSTODIA

Cod. Rexel CX1424863
Cod. Produttore 1424863
Cod. EAN 4055626382685

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Altezza: 39,4 mm
  • Tipo custodia: Da incasso B48
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Guarnizione: Piata
  • Protezione: Impermeabile
  • Serie: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B48, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 39,4 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, con guarnizione piatta

Caratteristiche tecniche

larghezza

99,2 mm

altezza

39,4 mm

profondità

162 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B48-BWS-EMC-AL CUSTODIA