› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL SET C

Cod. Rexel CX1416352
Cod. Produttore 1416352
Cod. EAN 4055626071237

Informazioni principali

  • Numero poli: 24
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavo: AWG 26-14
  • Serie: HC-STA-B24PT
  • Protezione: IP20
  • Materiale: Plastica tecnica
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Applicazione: Connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di connettori, numero poli: 24, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione di connessione: AWG 26- 14

Caratteristiche tecniche

larghezza

55,86 mm

altezza

151,14 mm

profondità

126,36 mm

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL SET C