› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL CUSTODIA DA

Cod. Rexel CX1411330
Cod. Produttore 1411330
Cod. EAN 4046356927505

Informazioni principali

  • Altezza: 30,5 mm
  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Coperchio: PC impermeabile
  • Blocco: Longitudinale
  • Guarnizione: Piatta
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Coperchio protettivo: Sì
  • Serie: B24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B24, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

30,5 mm

profondità

140,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL CUSTODIA DA