› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-B16-HLFD-1STP21-EL-AL CUSTOD

Cod. Rexel CX1412720
Cod. Produttore 1412720
Cod. EAN 4055626059945

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Bloccaggio: Trasversale
  • Uscite cavi: 1 laterale Pg21
  • Altezza: 60 mm
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Protezione: Impermeabile
  • Standard: Incluso
  • Serie: HC-STA-B16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg21, altezza: 60 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

60 mm

profondità

93,5 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B16-HLFD-1STP21-EL-AL CUSTOD