Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1412651
Cod. Produttore
1412651
Cod. EAN
4055626059693

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Altezza: 76 mm
  • Uscite cavi: 1 laterale Pg21
  • Tipo bloccaggio: Trasversale
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Grado protezione: Impermeabile
  • Serie: Standard
  • Applicazione: Custodia protettiva B16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg21, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

larghezza

44 mm

altezza

76 mm

profondità

93,5 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

HC-STA-B16-HHFD-1STP21-EL-AL CUSTOD