Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
53 mm
altezza
30,5 mm
profondità
114 mm
colore del corpo
Altro
tipo di bloccaggio
Staffa trasversale
esecuzione EMC
Materiale del corpo
rivestimento scatola
Non rivestito
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
resistenza agli urti
IK09
con guarnizione
esecuzione della scatola
Scatola per montaggio addossato
grado di protezione (IP), montato
IP66
materiale della piastra adattatrice
Disposizione dell'ingresso cavi
posizione della staffa
Parte superiore
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile