› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-B10-HHFS-1TTM32-EL-AL CUSTOD

Cod. Rexel CX1412605
Cod. Produttore 1412605
Cod. EAN 4055626059327

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Tipo custodia: protettiva B10
  • Bloccaggio: longitudinale
  • Uscite cavi: 1 diritto M32
  • Altezza: 72 mm
  • Connessione cavo: senza vite
  • Protezione: impermeabile
  • Serie: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B10, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M32, altezza: 72 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

72 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B10-HHFS-1TTM32-EL-AL CUSTOD