› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL CUSTODIA DA

Cod. Rexel CX1411321
Cod. Produttore 1411321
Cod. EAN 4046356927222

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Altezza: 30,5 mm
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Impermeabilità: Sì, con guarnizione
  • Coperchio: PC con protezione
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Standard: Incluso
  • Serie: B10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B10, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

30,5 mm

profondità

93,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL CUSTODIA DA