› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL CUSTODIA DA I

Cod. Rexel CX1411322
Cod. Produttore 1411322
Cod. EAN 4046356927239

Informazioni principali

  • Altezza: 30,5 mm
  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Tipo custodia: Da incasso B10
  • Bloccaggio: Trasversale
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Guarnizione: Piatta
  • Grado protezione: Impermeabile
  • Serie: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B10, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, con guarnizione piatta

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

30,5 mm

profondità

93,5 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL CUSTODIA DA I