› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM20-ELC-AL CUST

Cod. Rexel CX1412825
Cod. Produttore 1412825
Cod. EAN 4055626060828

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Impermeabilità: IP standard
  • Altezza: 54,6 mm
  • Uscite cavi: 2 laterali M20
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Coperchio: PC con protezione
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Serie: B6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia a zoccolo B6, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x M20, altezza: 54,6 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

54,6 mm

profondità

84 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

numero di cavità

2

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM20-ELC-AL CUST