› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HC-RBO 12-FE

Cod. Rexel CX3248031
Cod. Produttore 3248031
Cod. EAN 4046356801478

Informazioni principali

  • Serie: MUT 2,5 BU
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione 1° piano: 0,2-4 mm²
  • Montaggio: NS 15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Blu

larghezza

5,2 mm

altezza

29,9 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

HC-RBO 12-FE