› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-Q07-I-CT-M INSERTO PORTACONTATTI

Cod. Rexel CX1418624
Cod. Produttore 1418624
Cod. EAN 4055626249377

Informazioni principali

  • Numero poli: 7+PE
  • Dimensioni: D7
  • Connessioni per polo: 1
  • Tipo: Spina
  • Connessione: a crimpare
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 12 A
  • Serie: HC-Q07-I-CT-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 7+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

39,5 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

12 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

7

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

HC-Q07-I-CT-M INSERTO PORTACONTATTI