›

HC-Q05-I-PT-M INSERTO CONTATTI

Cod. Rexel CX1013947
Cod. Produttore 1013947
Cod. EAN 4055626493145

Informazioni principali

  • Numero poli: 5+PE
  • Dimensioni: D7
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 230 V
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,5-2,5 mm²
  • Tipo: Inserto contatti
  • Serie: HC-Q05-I-PT-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 5+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 5, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione Push-in, 230 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

41 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

HC-Q05-I-PT-M INSERTO CONTATTI