Prodotti /

Cod. Rexel
CX1013948
Cod. Produttore
1013948
Cod. EAN
4055626492940

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 5+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 5, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 230 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza

larghezza

21 mm

altezza

39,6 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²