Prodotti /

Cod. Rexel
CX1496723
Cod. Produttore
1496723
Cod. EAN
4063151946180

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Inserto contatti a 2 poli realizzato in materiale termoplastico, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’utilizzo in sistemi di comando e potenza, offre una connessione stabile e sicura. La sua esecuzione consente un montaggio semplice e una perfetta integrazione nei connettori, assicurando prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Questo componente è adatto per impianti elettrici che richiedono efficienza e qualità nei materiali isolanti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², applicazione: Potenza

Produttore

Inserto contatti 2 poli + PE 40A 400V connessione vite assiale potenza