Prodotti /

Cod. Rexel
CX1496732
Cod. Produttore
1496732
Cod. EAN
4063151946531

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Inserto contatti con due poli realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire un'affidabile connessione elettrica. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un contatto di potenza stabile e sicuro, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a presa assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard, rendendolo un elemento essenziale per soluzioni di cablaggio professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², applicazione: Potenza

Produttore

Inserto contatti 2 poli + PE 40A 400V potenza