› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-MOT-ST/DR-BR

Cod. Rexel CX1412759
Cod. Produttore 1412759
Cod. EAN 4055626060255

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Impermeabilità: Sì
  • Uscite cavi: 1 laterale Pg21
  • Altezza: 76 mm
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Tipologia: Custodia protettiva
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Serie: B24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B24, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg21, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

76 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-MOT-ST/DR-BR