› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-RJI-AD-08-PC-M MODULO CONTATTI

Cod. Rexel CX1419888
Cod. Produttore 1419888
Cod. EAN 4055626253268

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo contatti
  • Adattatore per connettore RJ45
  • Compatibile con connettori RJ45
  • Serie: HC-M-RJI-AD-08-PC-M
  • Utilizzo: inserimento contatti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di inserimento contatti, adattatore per connettore RJ45; i connettori RJ45 corrispondenti sono disponibili nell'elenco degli accessori

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,2 mm

altezza

54,5 mm

profondità

14,6 mm

tensione nominale

48 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Altro

corrente nominale In

1 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

temperatura ambiente

70 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

HC-M-RJI-AD-08-PC-M MODULO CONTATTI