› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-RJ45-AD-PC-M MODULO CONTATTI

Cod. Rexel CX1419885
Cod. Produttore 1419885
Cod. EAN 4055626253237

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-RJ45-AD-PC-M
  • Tipo: Modulo inserimento contatti
  • Adattatore per: cavo patch
  • Compatibilità: cavi patch vari
  • Applicazione: connessioni rete
  • Installazione: facile e rapida
  • Materiale: resistente
  • Utilizzo: professionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di inserimento contatti, adattatore per cavo patch, i cavi patch corrispondenti sono disponibili nell'elenco degli accessori

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,2 mm

altezza

50,7 mm

profondità

14,6 mm

tensione nominale

48 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

Materiale dell'inserto del connettore

Altro

corrente nominale In

1 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

temperatura ambiente

60 ... 60 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

HC-M-RJ45-AD-PC-M MODULO CONTATTI