› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-RJ45-08-GC-F/F MODULO CONTATTI

Cod. Rexel CX1419886
Cod. Produttore 1419886
Cod. EAN 4055626253244

Informazioni principali

  • Numero poli: RJ45
  • Esecuzione: Femmina
  • Tensione nominale: 48 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Applicazione: Dati
  • Funzione: Gender Changer
  • Tipo modulo: Portacontatti
  • Serie: HC-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Femmina, 48 V, 1 A, applicazione: Dati, Gender Changer

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,2 mm

altezza

36,7 mm

profondità

14,6 mm

tensione nominale

48 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Altro

corrente nominale In

1 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

temperatura ambiente

70 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

HC-M-RJ45-08-GC-F/F MODULO CONTATTI