Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
esecuzione del contatto
Presa
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
materiale del rivestimento di contatto
diametro del contatto maschio
8 mm
materiale del contatto
Numero min. di cicli di innesto
500
temperatura ambiente
-40 ... 80 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile