› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-DSUB-09-UT-M MODULO PORTACONTA

Cod. Rexel CX1423723
Cod. Produttore 1423723
Cod. EAN 4055626369419

Informazioni principali

  • Numero poli: 9
  • Esecuzione: D-SUB 9
  • Tipo: Spina
  • Connessione: a vite
  • Tensione nominale: 48 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Sezione conduttore: 0,08-0,5 mm²
  • Serie: HC-M-DSUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 9, esecuzione : D-SUB 9, Spina, Connessione a vite, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², applicazione: Dati

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,2 mm

altezza

35,7 mm

profondità

14,6 mm

tensione nominale

48 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Materiale dell'inserto del connettore

Altro

corrente nominale In

1 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 0,5 mm²

HC-M-DSUB-09-UT-M MODULO PORTACONTA