Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
34,9 mm
numero di spazi per moduli
3
lunghezza
36 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
Altro
con conduttore di protezione
Numero min. di cicli di innesto
500
Disponibilità:
Prodotto non rendibile