› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-B10-MFH-B PORTAMODULI

Cod. Rexel CX1182088
Cod. Produttore 1182088
Cod. EAN 4063151218874

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-B10-MFH-B
  • Dimensioni: B10
  • Esecuzione: per lato da incasso
  • Sezione cavi: 4-6 mm²
  • Tipo: Cornici portamoduli
  • Applicazione: Portamoduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,9 mm

numero di spazi per moduli

3

lunghezza

36 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

500

HC-M-B10-MFH-B PORTAMODULI