› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-M-B06-MFH-H PORTAMODULI

Cod. Rexel CX1182087
Cod. Produttore 1182087
Cod. EAN 4063151218553

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-B06-MFH-H
  • Dimensioni: B6
  • Esecuzione: per lato custodia
  • Sezione cavi: 4-6 mm²
  • Applicazione: Cornici portamoduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornici portamoduli, dimensioni: B6, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Caratteristiche tecniche

larghezza

34,9 mm

numero di spazi per moduli

2

lunghezza

36 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

500

HC-M-B06-MFH-H PORTAMODULI