› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-B06-DOCK-H TELAI MODULARI CON

Cod. Rexel CX1051190
Cod. Produttore 1051190
Cod. EAN 4055626673011

Informazioni principali

  • Serie: HC-M
  • Dimensioni: B6
  • Applicazione: Telaio modulare
  • Tipo: Telaio di posizionamento
  • Montaggio: Modulare
  • Uso: Posizionamento componenti
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Compatibilità: Alta con moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di posizionam., dimensioni: B6, applicazione: Telaio di posizionamento modulare

Caratteristiche tecniche

larghezza

33 mm

numero di spazi per moduli

2

lunghezza

44,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

montaggio diretto possibile

HC-M-B06-DOCK-H TELAI MODULARI CON