› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-25-CT-F INSERTO PORTACONTATTI

Cod. Rexel CX1414375
Cod. Produttore 1414375
Cod. EAN 4055626025285

Informazioni principali

  • Numero poli: 25
  • Contatti potenza: 0
  • Contatti comando: 25
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: Crimpare
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Serie: HC-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 25, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 25, Femmina, Connessione a crimpare, 30 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², applicazione: Segnale

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,7415 mm

altezza

33,85 mm

profondità

30,7313 mm

tensione nominale

30 V

numero di poli

25

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

0,8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

4 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di controllo

25

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 0,5 mm²

HC-M-25-CT-F INSERTO PORTACONTATTI