› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-12-PT-M MODULO PORTACONTATTI

Cod. Rexel CX1424246
Cod. Produttore 1424246
Cod. EAN 4055626369600

Informazioni principali

  • Numero poli: 12
  • Contatti potenza: 0
  • Contatti comando: 12
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Sezione cavo: 0,14-1,5 mm²
  • Tipo connessione: Push-in
  • Serie: HC-M-12-PT-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 12, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 12, Spina, Connessione Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm², applicazione: Segnale

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

36,25 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

HC-M-12-PT-M MODULO PORTACONTATTI