Prodotti /

Cod. Rexel
CX1414355
Cod. Produttore
1414355
Cod. EAN
4055626024684

Informazioni di prodotto

Modulo portacontatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 12, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 12, Femmina, Connessione a crimpare, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Segnale

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²