› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HC-M-08-CT-F MODULO CONTATTI

Cod. Rexel CX1414371
Cod. Produttore 1414371
Cod. EAN 4055626025247

Informazioni principali

  • Numero poli: 8
  • Contatti potenza: 8
  • Contatti comando: 0
  • Connessione: a crimpare
  • Tensione nominale: 320 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sezione cavi: 0,5-4 mm²
  • Serie: HC-M-08-CT-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 8, contatti di potenza: 8, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione a crimpare, 320 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

35,8 mm

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

8

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

HC-M-08-CT-F MODULO CONTATTI