› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-05L-TPT-F PORTACONTATTI

Cod. Rexel CX1423962
Cod. Produttore 1423962
Cod. EAN 4055626365817

Informazioni principali

  • Numero poli: 5
  • Contatti potenza: 5
  • Connessioni per polo: 2
  • Tipo connessione: Push-in Femmina
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sezione cavi: 0,25-1,5 mm²
  • Serie: HC-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 5, contatti di potenza: 5, contatti di comando: 0, numero di connessioni per polo: 2, Femmina, Connessione Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

38,3 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 1,5 mm²

HC-M-05L-TPT-F PORTACONTATTI