› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-03-CT-F MODULO CONTATTI

Cod. Rexel CX1414359
Cod. Produttore 1414359
Cod. EAN 4055626025025

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Contatti potenza: 3
  • Contatti comando: 0
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sezione cavo: 1,5-6 mm²
  • Connessione: a crimpare
  • Serie: HC-M-03-CT-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 3, contatti di potenza: 3, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione a crimpare, 500 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

44,7 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

4 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

3

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

HC-M-03-CT-F MODULO CONTATTI